SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Polykarbonatabdeckung 54x72x9,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS5472A
Höhe - 540 mm
Breite - 720 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189814
Sonepar Artikelnummer
121172470
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS5472A
Hersteller Typ
NSYTPLS5472A
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS5472A
Höhe:
540 mm
Breite:
720 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
95 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.818 kg


