Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Trennklemme PUSH-IN 4mm² 2fach GR

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Trennklemme PUSH-IN 4mm² 2fach GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRP42TB

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480533396

Sonepar Artikelnummer

120475894

Hersteller Artikelnummer

NSYTRP42TB

Hersteller Typ

NSYTRP42TB

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRP42TB

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bauelementetyp:

frei konfektionierbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 130 °C

Breite:

6.2 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

56 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Linergy carrier disc, block, 4mm2 20A single-level 1x1 push-in. Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRP - zugehörige Anschlusskomponente: Diode, Kontaktmesser, Zylindersicherung - Montagevariante: Schraubklemmen - Nennquerschnitt: 4 mm² - Länge: 56 mm - Menge pro Satz: Satz aus 50 Stück.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie