Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Trennklemme Schraub. 4mm² 2fach GR

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Trennklemme Schraub. 4mm² 2fach GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRV42TB

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480532313

Sonepar Artikelnummer

120475985

Hersteller Artikelnummer

NSYTRV42TB

Hersteller Typ

NSYTRV42TB

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRV42TB

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bauelementetyp:

frei konfektionierbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 130 °C

Breite:

6.2 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

57.8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Linergy Trennklemmenblock m. Träger, 4mm2, 20A, 1 Ebene, 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - zugehörige Anschlusskomponente: Diode, Kontaktmesser, Zylindersicherung - Montagevariante: Schraubklemmen - Nennquerschnitt: 4 mm² - Länge: 57.8 mm - Menge pro Satz: Satz aus 50 Stück.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie