Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Trennschalter - Interpact INSE80 - 4-polig - 80 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Trennschalter - Interpact INSE80 - 4-polig - 80 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28999

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430289999

Sonepar Artikelnummer

120248491

Hersteller Artikelnummer

28999

Hersteller Typ

28999

Hersteller Artikel Nr.:

28999

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsbetriebsspannung:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

135 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

62.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.124 kg

Trennschalter, Interpact INSE80, 4-polig, 80A. Baureihe: Compact - Produktname: INSE80 - Trennschaltername: Interpact INSE80 - Netzwerkanschluss: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 10 kA 600 V AC 50/60 Hz geschützt durch beliebige Schutzvorrichtung, 65 kA 480 V AC 50/60 Hz geschützt durch Trennschalter NSE100 - 100A, 18 kA 600 V AC 50/60 Hz geschützt durch Trennschalter NSE100 - 100A, 100 kA 240 V AC 50/60 Hz geschützt durch Trennschalter NSE100 - 100A, 50 kA 600 V AC 50/60 Hz mit 100 A Sicherungen der Klasse T oder RK - Plus-Kontaktanzeige: ja.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie