Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Trennschalter NS3200NA 3200A 4P Fest man

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Trennschalter NS3200NA 3200A 4P Fest man

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C320S4FM

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482179776

Sonepar Artikelnummer

121253867

Hersteller Artikelnummer

C320S4FM

Hersteller Typ

C320S4FM

Hersteller Artikel Nr.:

C320S4FM

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

3200 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

32 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

350 mm

Höhe:

535 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

47.000 kg

Dieser Lasttrennschalter ist Teil der neuen Generation der ComPacT NS1600bNA bis NS3200NA Reihe. Die neue Generation des ComPacT NS bietet die gleichen Leistungen wie die Vorgängerversion und verfügt über ein neues Design und einen neuen ergonomischen Kippschalter. Es ist möglich, als Option den neuen drahtlosen Hilfskontakt OF/SD im ZigBee-Kommunikationsprotokoll hinzuzufügen. Der ComPacT NS3200NA ist ein 4-poliger Lasttrennschalter, der zum Steuern und Trennen von Stromkreisen eingesetzt wird. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine stationäre, manuell betriebene Version. In dieser Grundversion sind die vorderen und hinteren Stromanschlüsse nicht enthalten. Die Betriebsspannung beträgt 690VAC 50/60Hz. Der Betriebsstrom (Ie) beträgt 3200A (AC23A), und der konventionelle thermische Strom (Ith) beträgt 3200A bei 60°C. Dieses Produkt wird mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Die Abmessungen sind 350mm (Höhe) x 535mm (Breite) x 160mm (Tiefe). Es entspricht den internationalen Normen IEC 60947-1 und IEC60947-3. ComPacT NS der neuen Generation ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power Architektur. ComPacT NS der neuen Generation ist nachhaltiger mit grünen Verpackungen und grünen Partnerschaften.