SCHNEIDER ELECTRIC - TRENNWAND, 2-STUFIG, 2MM, 4PKT, FÜR SCHRAUBKLEMMEN NSYTRV24D, N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAPE24
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533525
Sonepar Artikelnummer
120475860
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAPE24
Hersteller Typ
NSYTRAPE24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAPE24
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


