SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für NSYPLM32 ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM32G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 215 mm
Höhe - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422275
Sonepar Artikelnummer
121171353
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM32G
Hersteller Typ
NSYDPLM32G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM32G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
215 mm
Höhe:
215 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.448 kg


