SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für PLM108 mit Verriegelungssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM108G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 852 mm
Höhe - 852 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422350
Sonepar Artikelnummer
121171349
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM108G
Hersteller Typ
NSYDPLM108G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM108G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
852 mm
Höhe:
852 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.000 kg


