SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für PLM3025 ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM3025G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422282
Sonepar Artikelnummer
121171351
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM3025G
Hersteller Typ
NSYDPLM3025G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM3025G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.750 kg


