SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für PLM43 ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM43G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 330 mm
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422305
Sonepar Artikelnummer
121171355
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM43G
Hersteller Typ
NSYDPLM43G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM43G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
330 mm
Höhe:
330 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
22 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.428 kg


