SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für PLM64 ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM64G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 436 mm
Höhe - 436 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422329
Sonepar Artikelnummer
121171359
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM64G
Hersteller Typ
NSYDPLM64G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM64G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
436 mm
Höhe:
436 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.750 kg


