SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für PLM75 ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM75G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 536 mm
Höhe - 536 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422336
Sonepar Artikelnummer
121171361
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM75G
Hersteller Typ
NSYDPLM75G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM75G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
536 mm
Höhe:
536 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.708 kg


