SCHNEIDER ELECTRIC - Tür für PLM86 ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM86G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 636 mm
Höhe - 636 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422343
Sonepar Artikelnummer
121171363
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM86G
Hersteller Typ
NSYDPLM86G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM86G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
636 mm
Höhe:
636 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.610 kg


