Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Tür links SMX 316L 1800x1200mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tür links SMX 316L 1800x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYDSFX1812LH

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480522406

Sonepar Artikelnummer

121256745

Hersteller Artikelnummer

NSYDSFX1812LH

Hersteller Typ

NSYDSFX1812LH

Hersteller Artikel Nr.:

NSYDSFX1812LH

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

1200 mm

Höhe:

1200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

30.5 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

32.700 kg

Einfache Tür ohne Verriegelung für PanelSeT SMX. Das Produkt ist an der Vorderseite des Schranks anzubringen. Die Breite beträgt 600mm. Die Höhe beträgt 1800mm. Die Tür besteht aus Edelstahl 316L. Scharniere links (120° Öffnungswinkel).