Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Türdichtungsrahmen IP40 für Vigi-/Amperemetermodul, ComPact NSX 100-630

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Türdichtungsrahmen IP40 für Vigi-/Amperemetermodul, ComPact NSX 100-630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429318

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480021169

Sonepar Artikelnummer

120637993

Hersteller Artikelnummer

LV429318

Hersteller Typ

LV429318

Hersteller Artikel Nr.:

LV429318

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.099 kg

Türdichtungsrahmen IP40 für Vigi-/Amperemetermodul, NSX 100-630. Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Kompatible Produktfamilie: Compact Compact INS, Compact Compact NSX, Compact Compact INV. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Der kompakte Leistungsschalter der neuen Generation, 16-630 A Der innovative ComPact NSX Leistungsschalter vereint die Anforderungen von Mess-, Schutz- & Kommunikations- funktionen von heute mit den Bedürfnissen Ihrer Energieverteilung von morgen Sicherheit und Schutz Energiemessung und -management Verbesserte Energieverfügbarkeit .. Anwendungen: Anlagenschutz Motorschutz Generatorschutz Spezielle Anwendungen: 400 Hz, 16 2/3 Hz Anwendungen mit Schutz und Messbedarf .. Ihr Nutzen: Sicherheit optimieren Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse Not-Aus-fähig durch die Unterspannungsspule (MN) Einfach und effizient Zwei standardisierte Rahmengrößen für Ihren Komfort Große Auswahl an Online- und Offline-Softwaretools, die Ihnen helfen, die Produktivität in allen Phasen Ihres Projekts zu verbessern (Ecodial, Ecoreal, MyPact). Kompatibles Zubehör Sparen Sie Platz, Zeit und Mühe mit dem gleichen erweiterten Zubehörprogramm wie mit dem ComPact NSX Leistungsschalter. Quellenumschaltsysteme verfügbar (Transferpact), einschließlich manueller mechanischer Verriegelung und automatischer Quellenumschaltung. Mit Kommunikationsgeräten wird der ComPact NSX NA in unseren Smart Panels zu einem vernetzten Produkt innerhalb unserer EcoStruxure Power Architektur.... Anwendungen: Eine ausgezeichnete Wahl für Niederspannungsverteiler, Schalttafeln, Subpanelplatten für elektrische Anwendungen in Industrie, Gebäuden und Infrastrukturen. Gewährleistet die Einhaltung internationaler Standards (Finden Sie hier die Downloads der ComPact NSX NA Zertifikate): IEC/EN 60947-1 und -3, IEC 60068-2-30 für Typ 2 Tropikalisierung, CCC, EAC und andere lokale Zertifizierungen Einhaltung der Spezifikationen der Schiffsklassifikationsgesellschaften: Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas und RINA Kategorien: AC-22A/AC-23A/AC-23A .. Ihr Nutzen: Sicherheit und Schutz.. Anwendungen: ComPact INS/INV- Lastrennschalter sind ausgelegt zum Schalten und Trennen von elektrischen Verteilerkreisen im Dienstleistungssektor und Industriebereich. Energieverteilungen Maschinensteuerungen Hauptschalter Not-Aus-Schalter Netzumschaltung ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie