SCHNEIDER ELECTRIC - Türscharniere f. Geh. Spacial S3D Set m. 1 Scharnier, mit Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDH120S3D
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169021
Sonepar Artikelnummer
121170948
Hersteller Artikelnummer
NSYAEDH120S3D
Hersteller Typ
NSYAEDH120S3D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEDH120S3D
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.031 kg


