SCHNEIDER ELECTRIC - Türscharniere für Gehäuse Spacial S3D, Türöffnung: 180°.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDH180S3D
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169014
Sonepar Artikelnummer
121170949
Hersteller Artikelnummer
NSYAEDH180S3D
Hersteller Typ
NSYAEDH180S3D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEDH180S3D
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.050 kg


