SCHNEIDER ELECTRIC - Türstopper, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse mit Doppeltür, 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTDSSFN2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Türen - Ja
Geeignet für Tore - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486835067
Sonepar Artikelnummer
121172433
Hersteller Artikelnummer
NSYTDSSFN2D
Hersteller Typ
NSYTDSSFN2D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTDSSFN2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
88 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.070 kg


