Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Türumschaltung, REG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Türumschaltung, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1498201

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529012573

Sonepar Artikelnummer

120378357

Hersteller Artikelnummer

1498201

Hersteller Typ

1498201

Hersteller Artikel Nr.:

1498201

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.222 kg

Steuerung von mehreren Türstationen in einer Anlage. pro 2 Türen 1x erforderlich, max. 4x pro Anlage einsetzbar. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze 4. Spannungsversorgung über Systembus aus Netzgerät 17573xx REG.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie