SCHNEIDER ELECTRIC - Überlastrelais, TeSys protect - Giga, 28-115A, Claas 5E-30E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR9G115
Einstellbarer Strombereich - 28 .. 115 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481920270
Sonepar Artikelnummer
121169556
Hersteller Artikelnummer
LR9G115
Hersteller Typ
LR9G115
Hersteller Artikel Nr.:
LR9G115
Einstellbarer Strombereich:
28 .. 115 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.416 kg


