SCHNEIDER ELECTRIC - Überspannungsabl. iPRD40r IT, Typ 2, Steckb. Schutzmodule, 3P, Imax 40kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L40321
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 415 V
Schutzpegel - 2.2 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480801655
Sonepar Artikelnummer
121165401
Hersteller Artikelnummer
A9L40321
Hersteller Typ
A9L40321
Hersteller Artikel Nr.:
A9L40321
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
415 V
Schutzpegel:
2.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
460 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
63 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.340 kg


