SCHNEIDER ELECTRIC - Überspannungsabl. iPRD8r, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 3P+N, Imax 8kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L08601
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480506512
Sonepar Artikelnummer
121165384
Hersteller Artikelnummer
A9L08601
Hersteller Typ
A9L08601
Hersteller Artikel Nr.:
A9L08601
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Schutzpegel N-PE:
1.1 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.455 kg


