SCHNEIDER ELECTRIC - Überspannungsabl. iQuick PRD8r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 8kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L16298
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 2.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480387104
Sonepar Artikelnummer
121165390
Hersteller Artikelnummer
A9L16298
Hersteller Typ
A9L16298
Hersteller Artikel Nr.:
A9L16298
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.488 kg


