SCHNEIDER ELECTRIC - Überspannungsableiter iPRD8 Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 8kA, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L08100
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480506581
Sonepar Artikelnummer
121165379
Hersteller Artikelnummer
A9L08100
Hersteller Typ
A9L08100
Hersteller Artikel Nr.:
A9L08100
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.129 kg


