SCHNEIDER ELECTRIC - Überwachung auf Über-/Unterstrom mit Speicher, 4-1,000 mA, 24-240VAC/DC, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM22JA31MR
Strommessbereich - 0.004 .. 1 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480792298
Sonepar Artikelnummer
120401078
Hersteller Artikelnummer
RM22JA31MR
Hersteller Typ
RM22JA31MR
Hersteller Artikel Nr.:
RM22JA31MR
Strommessbereich:
0.004 .. 1 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.3 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


