SCHNEIDER ELECTRIC - Überwachung auf Überspannung, 15-500 VAC/DC, 24-240VAC/DC, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM22UA23MR
Spannungsmessbereich 1 - 15 .. 500 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480792229
Sonepar Artikelnummer
120401092
Hersteller Artikelnummer
RM22UA23MR
Hersteller Typ
RM22UA23MR
Hersteller Artikel Nr.:
RM22UA23MR
Spannungsmessbereich 1:
15 .. 500 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
20.4 .. 264 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


