SCHNEIDER ELECTRIC - Überwachungsrelais Vigirex RMH – 30 mA..30 A – 220..240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV481004
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485434735
Sonepar Artikelnummer
121169702
Hersteller Artikelnummer
LV481004
Hersteller Typ
LV481004
Hersteller Artikel Nr.:
LV481004
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03 .. 30 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 400 Hz
Strommessbereich:
0.015 .. 60 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg


