Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ULP-kAbel für Leistungsschalter L = 1,3 m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ULP-kAbel für Leistungsschalter L = 1,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV434196

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480397523

Sonepar Artikelnummer

121169657

Hersteller Artikelnummer

LV434196

Hersteller Typ

LV434196

Hersteller Artikel Nr.:

LV434196

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.052 kg

Das ULP-Kabel dieses Leistungsschalters ist ein ULP-Verdrahtungszubehör, das Compact NS- oder Masterpact NT/NW-Geräte mit ULP-Geräten verbindet. ULP-Geräte sind das Display FDM121, die Kommunikationsmodule IFM und IFE oder das E/A-Modul. Das ULP-Kabel ist mit einem RJ45-Stecker für den Anschluss an ULP-Geräte ausgestattet. Das ULP-Kabel wird direkt an den Anschlussklemmen des Schalters angeschlossen. Die Länge beträgt 1,3 m.