Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Umbauzubehör f.Direktdrehantrieb,ComPacT NSX400-NSX630 im MCC-Schaltschrank, IP43

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Umbauzubehör f.Direktdrehantrieb,ComPacT NSX400-NSX630 im MCC-Schaltschrank, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432606T

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482004108

Sonepar Artikelnummer

120956842

Hersteller Artikelnummer

LV432606T

Hersteller Typ

LV432606T

Hersteller Artikel Nr.:

LV432606T

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.546 kg

Es handelt sich um einen direkten Drehantrieb für die Baugruppen ComPacT NSX 400/630 und PowerPact Multistandard L. Es eignet sich für die galvanische Trennung und wird zur Steuerung einer MCC-Schaltanlage verwendet. Es behält den Zugriff auf die Einstellungen des Auslösegeräts und auf den Auslösetaster bei. Er ist mit einem schwarzen Standardgriff ausgestattet. Es gibt eine Anzeige der drei Gerätepositionen O (AUS), I (EIN) und ausgelöst. Die Schutzarten sind IP43 und IK07. Die Türverriegelung der Schaltanlage hängt von der Geräteposition ab. Die Schaltschranktür kann nicht geöffnet werden, wenn sich der Leistungsschalter in der Stellung EIN oder ausgelöst befindet. Der Leistungsschalter kann nicht geschlossen werden, wenn die Tür geöffnet ist.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie