Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Umbauzubehör f.Direktdrehgriff, ComPacT NSX100-NSX250 für Maschinenst. CNOMO, IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Umbauzubehör f.Direktdrehgriff, ComPacT NSX100-NSX250 für Maschinenst. CNOMO, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429342T

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482003897

Sonepar Artikelnummer

120956836

Hersteller Artikelnummer

LV429342T

Hersteller Typ

LV429342T

Hersteller Artikel Nr.:

LV429342T

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.244 kg

Es handelt sich um einen direkten Drehantrieb für die Baugruppen ComPacT NSX 100/160/250 und PowerPact Multistandard H/J. Es eignet sich für die galvanische Trennung und dient der Steuerung eines Werkzeugs in Übereinstimmung mit CNOMO. Es behält den Zugriff auf die Einstellungen des Auslösegeräts und auf den Auslösetaster bei. Er ist mit einem schwarzen Standardgriff ausgestattet. Es gibt eine Anzeige der drei Gerätepositionen O (AUS), I (EIN) und ausgelöst. Die Schutzarten sind IP54 und IK08. Sie ist konform mit der Norm CNOMO E03.81.501N.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie