Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K63F013UP

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - Nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110084177

Sonepar Artikelnummer

121168669

Hersteller Artikelnummer

K63F013UP

Hersteller Typ

K63F013UP

Hersteller Artikel Nr.:

K63F013UP

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.480 kg

Umchalter 63A 3 Polig Ohne Nullstellung.