SCHNEIDER ELECTRIC - Umschaltbarer Hilfs-/Fehlermeldesch. iOF/iSD für FI/LS iC60, 1 W, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A19803
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481158062
Sonepar Artikelnummer
121165312
Hersteller Artikelnummer
A9A19803
Hersteller Typ
A9A19803
Hersteller Artikel Nr.:
A9A19803
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg


