Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - UMSCHALTER 63A 4 POLIG OHNE NULLSTELLUNG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - UMSCHALTER 63A 4 POLIG OHNE NULLSTELLUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K63H014UP

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - Nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110084467

Sonepar Artikelnummer

121168671

Hersteller Artikelnummer

K63H014UP

Hersteller Typ

K63H014UP

Hersteller Artikel Nr.:

K63H014UP

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.607 kg

Umschalter 63A 4 Polig, ohne Nullstellung. Produktbereich: Harmony K. Komponentenname: K63. knv. off. therm. Strom Ith: 63 A. Produktmontage: Frontmontage. Verriegelung des Drehgriffs: ohne. Funktion des Nockenschalters: Umschalter. Rückgabe: ohne. Beschreibung der Pole: 4P. Schaltpositionen: links: 330°, rechts: 30°. IP-Schutzgrad: IP40 gemäß IEC 529, IP40 gemäß NF C 20-010.