SCHNEIDER ELECTRIC - Undurchsichtige Polyesterabdeckung 27x27x4,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLSP2727G
Höhe - 270 mm
Breite - 270 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777615
Sonepar Artikelnummer
121172484
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLSP2727G
Hersteller Typ
NSYTPLSP2727G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLSP2727G
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
45 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.742 kg


