SCHNEIDER ELECTRIC - Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x54x4,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLSP3654G
Höhe - 360 mm
Breite - 540 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777646
Sonepar Artikelnummer
121172486
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLSP3654G
Hersteller Typ
NSYTPLSP3654G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLSP3654G
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
45 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.694 kg


