SCHNEIDER ELECTRIC - Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 36x54x9,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLSC3654AG
Höhe - 360 mm
Breite - 540 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777554
Sonepar Artikelnummer
121172478
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLSC3654AG
Hersteller Typ
NSYTPLSC3654AG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLSC3654AG
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
95 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.206 kg


