SCHNEIDER ELECTRIC - Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 54x72x9,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLSC5472AG
Höhe - 540 mm
Breite - 720 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777592
Sonepar Artikelnummer
121172483
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLSC5472AG
Hersteller Typ
NSYTPLSC5472AG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLSC5472AG
Höhe:
540 mm
Breite:
720 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
95 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.700 kg


