Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unity EFB Toolkit - Begleitsoftware - einzeln

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unity EFB Toolkit - Begleitsoftware - einzeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UNYSPUZFUCD80

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864181424

Sonepar Artikelnummer

121173213

Hersteller Artikelnummer

UNYSPUZFUCD80

Hersteller Typ

UNYSPUZFUCD80

Hersteller Artikel Nr.:

UNYSPUZFUCD80

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.366 kg

Programmiersoftware für Quantum, Premium, M340, Atrium Diese Programmiersoftware nach IEC 61131 -3 wird in den SPS Modicon M340, Premium, Atrium und Quantum eingesetzt. Sie greift auf bewährte Nutzungskonzepte aus PL7 und Concept zurück, bietet aber gleichzeitig eine Fülle neuer Funktionen, die auf konsequente Produktivitätssteigerung und Kooperation der Produkte ausgerichtet sind. Selbstverständlich sind Migrationswege für bestehende Anwendungen vorgesehen worden. Unity Pro steht für maximale Rentabilität der getätigten Software -Investitionen sowie spürbare Kostenverringerung bei Schulungen und bietet darüber hinaus gewaltiges Weiterentwicklungspotenzial bei umfassender Kompatibilitätssicherheit.