Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Universal-Encoder-Interfacekarte, 5 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Universal-Encoder-Interfacekarte, 5 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A3409

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Eingangsmodul Drehgeber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ID

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119214209

Sonepar Artikelnummer

121173370

Hersteller Artikelnummer

VW3A3409

Hersteller Typ

VW3A3409

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A3409

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Eingangsmodul Drehgeber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.156 kg

Diese universelle Encoder-Schnittstellenkarte ist eine Option für die drehzahlvariablen Antriebe der Altivar-Reihe. Er ist kompatibel mit Altivar 71. Er verbessert die Antriebsleistung unabhängig vom Lastzustand des Motors, Drehmoment bei Null, genaue Drehzahlregelung, Drehmomentgenauigkeit. Als auch kürzere Reaktionszeiten auf einen Drehmomentstoß, verbesserte dynamische Leistung im Übergangszustand. Er ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Er wiegt 200 g. Er wird für den Fluss-Vektor-Regelbetrieb mit Sensor (FVC-Modus) für Asynchronmotoren oder für den Vektor-Regelbetrieb mit Drehzahlrückführung (FSY-Modus) für Synchronmotoren verwendet. Er wird in einen speziellen Steckplatz des Umrichters eingesetzt.