Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Universalgriff, ComPacT NSXm, schwarzer Griff, IP54, Ersatzteil

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Universalgriff, ComPacT NSXm, schwarzer Griff, IP54, Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426997T

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481995278

Sonepar Artikelnummer

121169642

Hersteller Artikelnummer

LV426997T

Hersteller Typ

LV426997T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426997T

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.172 kg

Dieser Universalgriff wird bei den Geräten ComPacT NSXm, ComPacT NSX und PowerPact B verwendet. Dieser Griff ist ein Ersatzteil für den vorderen verlängerten oder seitlichen Drehgriff. Der in einer Schalttafel mit diesem Universalgriff installierte Leistungsschalter entspricht der Schutzart IP54 gemäß der Norm IEC 60529. Dies ist ein schwarzer Griff auf einer schwarzen Vorderseite.