Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Universalhandgriff, ComPacT NSXm, roter Griff/gelbe Front, IP65, Ersatzteil

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Universalhandgriff, ComPacT NSXm, roter Griff/gelbe Front, IP65, Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426999T

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482004221

Sonepar Artikelnummer

120956854

Hersteller Artikelnummer

LV426999T

Hersteller Typ

LV426999T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426999T

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.745 kg

Dieser Universalgriff wird bei den Geräten ComPacT NSXm, ComPacT NSX und PowerPact B verwendet. Dieser Griff ist ein Ersatzteil für den vorderen verlängerten oder seitlichen Drehgriff. Der in einer Schalttafel installierte Leistungsschalter mit diesem Universalgriff entspricht der Schutzart IP65 gemäß der Norm IEC 60529. Dies ist ein roter Griff auf einer gelben Vorderseite.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie