SCHNEIDER ELECTRIC - Universalmessgerät PM5100, ohne Kommunikation, bis zur 15. Harmonischen, 1 DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM5100
Ausführung - Messwandler
Montageart - Frontmontage
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480621239
Sonepar Artikelnummer
120382059
Hersteller Artikelnummer
METSEPM5100
Hersteller Typ
METSEPM5100
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM5100
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
Frontmontage
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.5S
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.82 .. 3.31 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Oberschwingungsmessung:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Messungsart Lastgang:
Ja
Geeicht:
Nein
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Impulsausgang:
optisch
Abtastfrequenz:
6400 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
6
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 415 V
Versorgungsspannung DC:
125 .. 250 V
Frequenzmessbereich:
47 .. 63 Hz
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
128 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Ja
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
112 mm
Höhe:
101.2 mm
Tiefe:
89 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.380 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


