Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Universalmessgerät PM5560, 2 Ethernet, bis 63. Harmonischen, 4 DE/DA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Universalmessgerät PM5560, 2 Ethernet, bis 63. Harmonischen, 4 DE/DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSEPM5560

  • Ausführung - Messwandler

  • Montageart - Frontmontage

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480614064

Sonepar Artikelnummer

120382063

Hersteller Artikelnummer

METSEPM5560

Hersteller Typ

METSEPM5560

Hersteller Artikel Nr.:

METSEPM5560

Ausführung:

Messwandler

Montageart:

Frontmontage

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Ja

Frequenzmesser:

Ja

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Ja

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

0.2S

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.82 .. 3.31 mm²

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Oberschwingungsmessung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Leistungsfaktor:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Messungsart Lastgang:

Ja

Geeicht:

Nein

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Impulsausgang:

optisch

Abtastfrequenz:

12800 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

8

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 480 V

Versorgungsspannung DC:

125 .. 250 V

Frequenzmessbereich:

45 .. 65 Hz

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

20 A

Display:

LCD

Fernanzeige:

Nein

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

128 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

Nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Ja

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

Ja

Mit Firmware-Signatur:

Nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

Ja

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

Nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

Ja

Breite:

112 mm

Höhe:

101.2 mm

Tiefe:

89 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.450 kg

Das PowerLogic PM5560 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemäß der Norm IEC 62053-22 und 128 Abtastungen pro Zyklus. Das Messgerät misst Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor und bis zur 63. Oberschwingung. Mit 4 Quadranten Energiemessung. 1,1 MegaBytes Speicher für bis zu 14 wählbare Parameter mit konfigurierbarem Intervall und Dauer. Dieses Messgerät verfügt auch über eine direkte Überwachung des Neutralleiters. Das Gerät funktioniert in einem 50Hz oder 60Hz Netz und akzeptiert eine Versorgungsspannung von 100 bis 480 VAC und 125 bis 250 VDC. Der Bemessungsstrom dieses Messgerätes beträgt 1 A oder 5 A und unterstützt Konfigurationen mit einer Phase und Neutralleiter, drei Phasen oder drei Phasen und Neutralleiter. Der Bereich der Messspannung zwischen den Phasen beträgt 20 bis 690 VAC bei 45 bis 65 Hz. Der Messbereich zwischen Phase und Nullleiter beträgt 20 bis 400 VAC bei 45 bis 65 Hz. Kommunikationsprotokolle sind Modbus RTU und ASCII 2 Drähte mit Schnittstelle RS485 sowie Modbus TCP/IP, Ethernet/IP und BACnet/IP basierend auf 10/100 Mbit/s, Daisy Chain Ethernet mit RJ45 Anschlussunterstützung. Die integrierten Kommunikationsfunktionen ermöglichen die Unterstützung des DNP 3.0 Protokolls, den Zugriff auf einen integrierten Webserver und ein serielles zu Ethernet Gateway. Das Messgerät verfügt auch über 4 digitale Eingänge mit Impuls Unterstützung und 2 digitale Ausgänge. Es gibt 52 konfigurierbare Alarme und es werden 8 Tarife unterstützt. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 96 Millimeter, Tiefe 77 Millimeter, Höhe 96 Millimeter und Produktgewicht 450 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie