SCHNEIDER ELECTRIC - Universalmessgerät PowerLogic PM3250, Modbus RTU, 1A/5A,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM3250
Ausführung - Messwandler
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480481604
Sonepar Artikelnummer
120389869
Hersteller Artikelnummer
METSEPM3250
Hersteller Typ
METSEPM3250
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM3250
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Oberschwingungsmessung:
Nein
Scheinleistung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
ohne
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
6
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
173 .. 480 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
173 .. 480 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 300 V
Frequenzmessbereich:
45 .. 65 Hz
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
10 A
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Ja
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
101.5 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.260 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


