SCHNEIDER ELECTRIC - Universelles LED-Modul, XB4 und XB5, 22mm, 30mm, weiß, SK, 24-120VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBVBG1
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110070422
Sonepar Artikelnummer
120298422
Hersteller Artikelnummer
ZBVBG1
Hersteller Typ
ZBVBG1
Hersteller Artikel Nr.:
ZBVBG1
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 120 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


