Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unterbrechungsfreie Stromversorg MEDIOPT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unterbrechungsfreie Stromversorg MEDIOPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730380

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Netzteil

  • Art der Spannungsversorgung - integriert

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984155143

Sonepar Artikelnummer

121375532

Hersteller Artikelnummer

730380

Hersteller Typ

730380

Hersteller Artikel Nr.:

730380

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Netzteil

Art der Spannungsversorgung:

integriert

Busfähig:

2-Draht

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

6.532 kg

Zubehör Unterbrechungsfreie Stromversorgung erhält die Funktionsfähigkeit eines MEDIOPT-Systems bei Spannungsausfall für einige Minuten Überbrückungszeit 600 VA ca. 4 min / 75 VA ca. 35 min Abmessung LxBxH (350x120x160).