SCHNEIDER ELECTRIC - Unterer und oberer Rahmen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1200 x T 400 mm, inklusive Dach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNC124
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486104125
Sonepar Artikelnummer
121172110
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNC124
Hersteller Typ
NSYSFNC124
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNC124
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
20.000 kg


