SCHNEIDER ELECTRIC - Unterer und oberer Rahmen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1600 x T 500 mm, inklusive Dach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNC165
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486104170
Sonepar Artikelnummer
121172116
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNC165
Hersteller Typ
NSYSFNC165
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNC165
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
28.000 kg


