SCHNEIDER ELECTRIC - Unterer und oberer Rahmen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 300 x T 600 mm, inklusive Dach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNC36
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486103920
Sonepar Artikelnummer
121172120
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNC36
Hersteller Typ
NSYSFNC36
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNC36
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.700 kg


