SCHNEIDER ELECTRIC - Unterer und oberer Rahmen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 500 x T 500 mm, inklusive Dach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNC55
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486103982
Sonepar Artikelnummer
121172126
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNC55
Hersteller Typ
NSYSFNC55
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNC55
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
13.100 kg


